Roterande fil Z-stål − grov L1020

Article no.: 540740 L1020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z stål
förkortning tandning Z-stål
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Form L1020
Formbeskrivning Rundkon
Huvud-⌀ 9,6 mm
huvudlängd 30 mm
totallängd 76 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 540740 L1020
EAN / GTIN 4045197804938
Manufacturer number 540740 L1020

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 

Beskrivelse

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av stål och gjutstål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen