Roterande fil HM R1315 GARANT

Article no.: 541000 R1315
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
124 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z3
förkortning tandning Z3
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Form R1315
Formbeskrivning avgradare
Huvud-⌀ 13 mm
huvudlängd 15 mm
totallängd 55 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Radie 10 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 541000 R1315
EAN / GTIN 4045197156273
Manufacturer number 541000 R1315

Beskrivelse

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Gradningsfrässtift (utvändigt) med radie för kantavrundning.
Specialform avgradare (R), utvändigt.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen