Roterande fil HM J1613 GARANT

Article no.: 541000 J1613
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
32 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z3
förkortning tandning Z3
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial VHM
Form J1613
Formbeskrivning konisk försänkare
Huvud-⌀ 16 mm
huvudlängd 13 mm
totallängd 53 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Vinkel 90 grad
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 541000 J1613
EAN / GTIN 4045197521910
Manufacturer number 541000 J1613

Beskrivelse

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Konisk form för försänkning och fasning.
Specialform konisk försänkare (KSK). Vinkel 90°.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen