Trärasp, halvrund Huggning 2 (medelslät) 300 mm

Article no.: 519330 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Form: C
  • Norm: DIN 7263

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning Huggning 2 (medelslät)
Form C
tvärsnitt 29×9 mm
Längd utan tånge 300 mm
Norm DIN 7263
Produktslag Trärasp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 519330 300
EAN / GTIN 4009215007213
Manufacturer number 15523020

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses ända ut i kanterna med en exakt huggning med likformig täthet och djup. Efter härdning med mycket noggrann värmebehandling får dessa kvalitetsraspar/-filar optimala egenskaper vad gäller slipeffekt och livslängd.
Halvrund

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen