Trärasp, halvrund Huggning 2 (medelslät) 250 mm

Article no.: 519330 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
46 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Form: C
  • Norm: DIN 7263

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Huggning Huggning 2 (medelslät)
    Form C
    tvärsnitt 25×7 mm
    Längd utan tånge 250 mm
    Norm DIN 7263
    Produktslag Trärasp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 519330 250
    EAN / GTIN 4009215007176
    Manufacturer number 15522520

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Ämnena smids och slipas och förses ända ut i kanterna med en exakt huggning med likformig täthet och djup. Efter härdning med mycket noggrann värmebehandling får dessa kvalitetsraspar/-filar optimala egenskaper vad gäller slipeffekt och livslängd.
    Halvrund

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen