{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt mäthuvudavstånd L1 | 120 mm | |
mätnoggrannhet (20°) | 5 µm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
effektiv mätlängd L0 | 100 mm | |
hålcentrumavstånd L2 | 258 mm | |
totallängd L3 | 278 mm | |
Bredd | 22 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
kabellängd | 3,5 m | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Linjärskala |
Artikkelkode | 499241 100 | |
EAN / GTIN | 4550501371438 |