Digitaldisplayenhet 3

Article no.: 499356 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal visade axlar Unit price incl. VAT
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    avläsning 0,005 / 0,001 mm
    avläsning 0,0001 / 0,0005 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Energiförsörjning Nätdriven
    Längd 260 mm
    Bredd 80 mm
    höjd 167 mm
    Produktslag Digital displayenhet

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 499356 3
    EAN / GTIN 4946368693613
    Manufacturer number 174-185D

    Beskrivelse

    Utförande:

    Lättanvänd displayenhet för anslutning till linjärmätsystem. Displayområde: 8 siffror och förtecken (− ), nätanslutning: 220 volt.

    Funktion:

    Nollställning, byte av räkneriktning, val av visning i mm/ tum. Halvering av displayvärdet, val av ABS- / INC-koordinater, addition / subtraktion, hålcirkelbearbetning, programmerbar. Omfattande beräkningsfunktioner: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funktionsknappar för fräsar och svarvar, hålseriebearbetning.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive nätkabel (2 m) och reservsäkring.

    Specialtillbehör:

    Gränssnittsenhet (RS 232, USB, Digimatic-ingång) för registrering av verktygsförskjutningen, linjärskala nr 499240/499241.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen