Linjärskala 300 mm

Article no.: 499240 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

effektiv mätlängd L0 (mm) Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    maximalt mäthuvudavstånd L1 330 mm
    mätnoggrannhet (20°) 7 µm
    Energiförsörjning Nätdriven
    IP-skyddsklass IP 67
    effektiv mätlängd L0 300 mm
    hålcentrumavstånd L2 468 mm
    totallängd L3 488 mm
    Bredd 22 mm
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    kabellängd 3,4 m
    Mätteknik digital
    Produktslag Linjärskala

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 499240 300
    EAN / GTIN 4946368854175
    Manufacturer number 539-805

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Med absolutmätsystem.
    • Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
    • Enkel montering och installation.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    För exakt registrering och positionering av axiella justeringar på t.ex. fräsar, svarvar, inställningsbord eller mätinstrument. Lämpar sig även för omställning av verktygsmaskiner till digital display.

    Anmärkning:

    Kan endast användas i kombination med displayenhet nr 499356.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen