USB-handmikroskop WF7915MZT

Article no.: 492032 WF7915MZT
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

tillverkarens beteckning Unit price incl. VAT
  • datautgång: Trådlös förbindelse; USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kamera 5,0 megapixel CMOS färgkamera
Förstoring (gånger) 10 – 220
polarisationsfilter Ja
utökad djupskärpa (EDOF) ja
utökat dynamiområde (EDR) ja
automatisk förstorningsavläsning (AMR) ja
datautgång Trådlös förbindelse; USB-gränssnitt
Produktslag Video-handmikroskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492032 WF7915MZT
EAN / GTIN 4711203830511

Beskrivelse

Utförande:

Lättmanövrerat bärbart digitalmikroskop för professionell användning inom olika discipliner. Tack vare CMOS-chipet och WiFi/USB 2.0-konnektiviteten kan det enkelt anslutas till alla apparater och ger en utomordentlig bildkvalitet och upp till 220 gångers förstoring. Polaristorer minskar reflexer på blanka föremål och förbättrar kontrasten. Förstoringsgraden beror på önskat synfält. Ju mindre synfältet är, desto större kan förstoringen bli. Modeller för långt arbetsavstånd kan användas när ett större avstånd till objektet är nödvändigt. Inklusive intuitiv mätprogramvara för Windows och MacOS.
Det bästa valet för det kräsna proffset i ett trådbundet och trådlöst format med utmärkt bildkvalitet och färgåtergivning. Finns även som modell med stort arbetsavstånd.

Leveransinnehåll:

Mätprogramvra DinoCapture 2.0 (Windows) och DinoXcope (Mac OS).

Specialtillbehör:

Pelarstativ nr 492035.

Anmärkning:

Fler utföranden (t.ex. med koaxialt infallande ljus, ESD-skydd etc.) samt SJD på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen