USB-handmikroskop AM4815ZT

Article no.: 492032 AM4815ZT
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

tillverkarens beteckning Unit price incl. VAT
  • datautgång: USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kamera 1,3 megapixel CMOS färgkamera
Förstoring (gånger) 20 − 200
polarisationsfilter ja
utökad djupskärpa (EDOF) ja
utökat dynamiområde (EDR) ja
tillverkarens beteckning AM4815ZT
datautgång USB-gränssnitt
Produktslag Video-handmikroskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492032 AM4815ZT
EAN / GTIN 4712805478019

Beskrivelse

Utförande:

Lättmanövrerat bärbart digitalmikroskop för professionell användning inom olika discipliner. Tack vare CMOS-chipet och WiFi/USB 2.0-konnektiviteten kan det enkelt anslutas till alla apparater och ger en utomordentlig bildkvalitet och upp till 220 gångers förstoring. Polaristorer minskar reflexer på blanka föremål och förbättrar kontrasten. Förstoringsgraden beror på önskat synfält. Ju mindre synfältet är, desto större kan förstoringen bli. Modeller för långt arbetsavstånd kan användas när ett större avstånd till objektet är nödvändigt. Inklusive intuitiv mätprogramvara för Windows och MacOS.
Utökat dynamikområde för bilder med hög kontrast. Djupskärpefunktion för förbättrad djupskärpa på grova och ojämna ytor.

Leveransinnehåll:

Mätprogramvra DinoCapture 2.0 (Windows) och DinoXcope (Mac OS).

Specialtillbehör:

Pelarstativ nr 492035.

Anmärkning:

Fler utföranden (t.ex. med koaxialt infallande ljus, ESD-skydd etc.) samt SJD på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen