{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal kapacitet | 0 kg - 60 kg | |
avläsning | 20 g | |
Sifferhöjd displayenhet | 25 mm | |
reproducerbarhet | 20 g | |
vågplattans mått | 550×550 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 6 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
indikeringsenhetens bredd | 215 mm | |
indikeringsenhetens djup | 110 mm | |
indikeringsenhetens höjd | 50 mm | |
nettovikt | 12 kg | |
Produktslag | Plattformsvåg |
Artikkelkode | 479600 60L | |
EAN / GTIN | 4045761085619 |