Plattformsvåg, typ EOB 150 kg

Article no.: 479600 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 353,82 /pcs.
  • NOK 4 037,08 /pcs.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

maximal kapacitet (kg) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximal kapacitet 0 kg - 150 kg
avläsning 50 g
Sifferhöjd displayenhet 25 mm
reproducerbarhet 50 g
tillverkarens beteckning EOB
vågplattans mått 315×305 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
indikeringsenhetens bredd 215 mm
indikeringsenhetens djup 110 mm
indikeringsenhetens höjd 50 mm
nettovikt 3,8 kg
Produktslag Plattformsvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479600 150
EAN / GTIN 4045761192065
Manufacturer number EOB 150K50

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust paketvåg för godsavsändning.
  • Mycket lätt att använda via fyra knappar.
  • Displayenhet med sifferhöjd 25 mm, kan lossas från plattformen och placeras/monteras med en ca 2 m lång, flexibel kabel.
  • Nät- och batteridrift möjlig, automatisk avstängning efter 3 minuter.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter och väggfäste för displayenhet.

Specialtillbehör:

6 batterier nr 081561 storlek LR6, stativ för displayenhet på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen