{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
visningsområde | 6 000 | |
grundnoggrannhet | 0,2 % | |
kontinuitetsprovning | ja | |
diodtestning | ja | |
spänningsgivare (beröringsfri) | ja | |
mätmetod | TRUE RMS | |
minnesfunktion | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | |
växelspänning AC | 10 µV − 1000 V | |
likspänning DC | 10 µV − 1000 V | |
resistans | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
frekvens | 10 Hz − 1 kHz | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
material hus | Plast | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Produktslag | Multimeter |
Artikkelkode | 473300 MM2-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446915 |