{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
visningsområde | 2 000 | |
grundnoggrannhet | 0,5 % | |
kontinuitetsprovning | ja | |
diodtestning | ja | |
mätmetod | RMS | |
växelspänning AC | 100 µV − 750 V | |
likspänning DC | 100 µV − 1000 V | |
växelström AC | 0,1 µA − 20 A | |
likström DC | 0,1 µA − 20 A | |
resistans | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
överspänningskategori | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
material hus | Plast | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61 | |
Produktslag | Multimeter |
Artikkelkode | 473300 MM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000520 |