{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
indikeringsintervall AC | 12 V - 1 000 V | |
indikeringsintervall DC | 12 V - 1 000 V | |
visning | dykspole (belyst) / LED | |
tillverkarens beteckning | ANALOG | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
provning av fasföljd | LCD | |
fasprovning | LCD | |
polaritetsprovning | LED | |
vibratorlarm | ja | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Elektrisk isolering | VDE 1000 V | |
Produktslag | Spänningsprovare |
Artikkelkode | 473105 ANALOG | |
EAN / GTIN | 4014651502611 | |
Manufacturer number | 050261 |