Flatvinkel noggrannhet 2 500X250 mm HOLEX

Article no.: 452590 500X250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 578,94 /pcs.
  • NOK 625,46 /pcs.
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 875

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875
skänkellängd 500×250 mm
noggrannhet 2
rätvinklighet 0,07 mm
skänkeltvärsnitt 40×8 mm
Produktslag Flatvinkel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 452590 500X250
EAN / GTIN 4045197372185
Manufacturer number 452590 500X250

Beskrivelse

Utförande:

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen