Flatvinkel noggrannhet 2 400X200 mm HOLEX

Article no.: 452590 400X200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 566,44 /pcs.
  • NOK 525,15 /pcs.
on request
På lager
101 styck i lager

Select article variation and quantity

skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 875

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Norm DIN 875
    skänkellängd 400×200 mm
    noggrannhet 2
    rätvinklighet 0,06 mm
    skänkeltvärsnitt 35×7 mm
    Produktslag Flatvinkel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 452590 400X200
    EAN / GTIN 4045197372178
    Manufacturer number 452590 400X200

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

    Användningsdata:

    För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

    Noggrannhet:

    DIN 875 / 2 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen