{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 350 mm | |
maximalt användningsområde | 0 mm - 520 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
avläsning sifferstegvärde | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
repeternoggrannhet (2 σ) | ≤1 µm | |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 7 µm | |
förflyttning av mätslid | manuell | |
datautgång | USB-gränssnitt; TESA Link Connector TLC | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
mätkraft | 1,6 ±0,25 N | |
vikt | 33 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Höjdmätare |
Artikkelkode | 445285 350 | |
EAN / GTIN | 7630041129892 | |
Manufacturer number | 00730073 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digital höjdmätare TESA MICRO-HITE inklusive manöverpanel, Typ: 350
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 102 415,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 96 220,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
mätområde | 350 mm | 350 mm |
mätkraft | 1,6 ±0,25 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 7 µm | 5 µm |
datautgång | USB-gränssnitt; TESA Link Connector TLC | MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Produktslag | Höjdmätare | Höjdmätare |