{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 350 mm | |
maximalt användningsområde | 0 mm - 520 mm | |
Användningsområde med roterad mätspetsstativ | 170 mm - 520 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
avläsning sifferstegvärde | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
repeternoggrannhet plan | 0,5 µm | |
repeternoggrannhet hål | 1 µm | |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 5 µm | |
datautgång | MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Nickelmetallhydrid | |
märkspänning | 4,8 V | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 445430 | |
mätkraft | 1,0 ± 0,2 N | |
Mätteknik | digital | |
längd fotyta | 255 mm | |
bredd fotyta | 278 mm | |
totalhöjd | 688 mm | |
vikt | 22 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Höjdmätare |
Artikkelkode | 445355 350 | |
EAN / GTIN | 4067263301745 | |
Manufacturer number | 445355 350 |