Invändigt finmätinstrument för bottenhål SS 50-110 mm

Article no.: 435120 50-110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 525,15 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • förpackning: Stabil box

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    mätområde 50 mm - 110 mm
    skjutmåttens mätområde 50 − 80; 80 − 110 mm
    mätdjup 55 mm
    avstånd från hålets botten h 1,5 mm
    antal skjutmått 2
    Centrertallrik bredd 34 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 435120 50-110
    EAN / GTIN 2050001037824
    Manufacturer number 14200000

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tvåpunktsmätare, baserad på Schwenk-utförandet. Schwenk bottenhål SS. För mätning av bottenhål och centreringsansatser. Skjutmått och rörlig, hårdmetallsvetsad mätspets.

    Leveransinnehåll:

    Invändigt finmätinstrument utan visarinstrument och inställningsringar.

    Specialtillbehör:

    Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

    Anmärkning:

    När finmätur används krävs en extra förlängare nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen