Invändiga finmätinstrument, sats, HM utan mätur SU 50-230 mm

Article no.: 435070 50-230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 709,65 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • förpackning: Stabil box

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    mätområde 50 mm - 230 mm
    repeternoggrannhet utan mätur 0,5 µm
    mätdjup 180 mm - 230 mm
    antal finmätinstrument 2
    antal mätspetsar 18
    antal mätskivor 7
    förpackning Stabil box
    Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 435070 50-230
    EAN / GTIN 2050001046680
    Manufacturer number 11800002

    Beskrivelse

    Utförande:

    Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika ⌀ sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.
    SU invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar hårdmetall.

    Användningsdata:

    Passar för exakta mätningar av hål ⌀, rundhet och cylindricitet,mätning av Innerprofiler.

    Leveransinnehåll:

    Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

    Specialtillbehör:

    Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

    Anmärkning:

    När finmätur används krävs en extra förlängningnr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen