Djupmått med analogt mätur 30 mm HOLEX

Article no.: 434805 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,72 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 328,12 /pcs.
  • NOK 1 000,62 /pcs.
  • NOK 205,38 /pcs.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 30 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 20 µm
mätspets-⌀ 5 mm
bryggans längd 80 mm
bryggans bredd 16 mm
Mätteknik analog
mäturets ⌀ 58 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Djupmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434805 30
EAN / GTIN 4031452161892
Manufacturer number 434805 30

Beskrivelse

Utförande:

Härdad brygga med finläppad anliggningsyta. Mäturet är säkert fastspänt med spännhylsa. Mätur med moturs skala − mätdjupet kan avläsas direkt. Mätdjupet kan utökas med hjälp av mätspetsar i olika längder (se nr 434920).

Leveransinnehåll:

Inklusive mätur nr 434807 strl 10 resp 30.

Specialtillbehör:

Förlängare för mätspets nr 434920.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen