{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 15 µm | |
mätspets-⌀ | 4 mm | |
bryggans längd | 80 mm | |
bryggans bredd | 16 mm | |
Mätteknik | analog | |
mäturets ⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Djupmätare |
Artikkelkode | 434805 10 | |
EAN / GTIN | 4045197234124 | |
Manufacturer number | 434805 10 |