Digital-analogt mätur 60 mm

Article no.: 434651 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 916,11 /pcs.
  • NOK 597,41 /pcs.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Norm Verkstadsnorm
    valbar avläsning 0,001 / 0,0005 mm
    Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,0025 mm
    datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    mätkraft ≤ 2,5 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätteknik digital
    Energiförsörjning Nätdriven
    Produktslag mätklocka

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 434651 60
    EAN / GTIN 4946368500461
    Manufacturer number 543-563D

    Beskrivelse

    Utförande:

    Felfri avläsning via stor digitaldisplay och extra analogdisplay. Lämpliga för kontinuerliga mätningar tack vare nätdrift. Stabil stomme, precisionslagrad rörlig spindel.

    Funktion:

    • Färgändring vid toleransöverskridelse.
    • Max, min, fryst värde.
    • Maximivärdesminne (ingen sökning efter vändpunkten behövs).
    • Nollpunktsvisning för t.ex. toleransmätningar.
    • Byte av mätriktning.
    • Kan styras externt och sända data till extern enhet.
    • Fjärrkontroll (extratillbehör).

    Leveransinnehåll:

    Inklusive strömanslutningskabel, nätdel 220 V / 9 V / 500 mA.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 498430, fjärrstyrning, Digimatic Presetter.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen