Digital-analogt mätur 30 mm

Article no.: 434651 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 009,95 /pcs.
  • NOK 331,18 /pcs.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
valbar avläsning 0,001 / 0,0005 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,0015 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
mätkraft ≤ 2 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag mätklocka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Manufacturer number 543-561D

Beskrivelse

Utförande:

Felfri avläsning via stor digitaldisplay och extra analogdisplay. Lämpliga för kontinuerliga mätningar tack vare nätdrift. Stabil stomme, precisionslagrad rörlig spindel.

Funktion:

  • Färgändring vid toleransöverskridelse.
  • Max, min, fryst värde.
  • Maximivärdesminne (ingen sökning efter vändpunkten behövs).
  • Nollpunktsvisning för t.ex. toleransmätningar.
  • Byte av mätriktning.
  • Kan styras externt och sända data till extern enhet.
  • Fjärrkontroll (extratillbehör).

Leveransinnehåll:

Inklusive strömanslutningskabel, nätdel 220 V / 9 V / 500 mA.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498430, fjärrstyrning, Digimatic Presetter.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen