Digitalt mätur Avläsning 0,001 mm, Mätområde: 12,5mm

Article no.: 434290 12,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,72 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 337,67 /pcs.
  • NOK 271,17 /pcs.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DIALTRONIC
Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
sifferhöjd 10 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,003 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
mätkraft 0,65 – 0,90 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Preset-funktion yes
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59,8 mm
Husets tjocklek 33 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Mätur

Identification & Classification

Artikkelkode 434290 12,5
EAN / GTIN 7630041152487
Manufacturer number 01930301

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar. Displayen och knappsatsen kan vridas 270°.

Funktion:

Nollställning/förinställning, utskrift av mätvärden, omkopplingsbar räkneriktning. Knappsatsen kan blockeras, standby-läge. Bestämning av undre och övre toleranser, dynamisk mätning Min / Max / Max-Min, val av Ref 1 eller Ref 2 (förinställd och lagrad tolerans), multiplikationsfaktor, tangentbordspärr, datautskrift, val av upplösning (0,01 eller 0,001 mm).
IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498928, utbytes- och specialspets nr 434900; 434910.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen