{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DIALTRONIC | |
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 0 mm - 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,01 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
mätkraft | 0,65 – 0,90 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-funktion | yes | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 59,8 mm | |
Husets tjocklek | 33 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Mätur |
Artikkelkode | 434262 12,5 | |
EAN / GTIN | 7630041162578 |