Mätvinkel 90°, triangelform noggrannhet 00 lätt utförande 500X300 mm

Article no.: 431858 500X300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875; DIN 876/00
rätvinklighet 0,004 mm
Tjocklek 60 mm
vikt 12 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 431858 500X300
EAN / GTIN 2050001949899

Beskrivelse

Utförande:

Material och noggrannhet, se nr 430400. Från strl. 600×400 mm med viktreduceringshål som också kan användas för transport och hantering. De båda smala 90°-vinkelytorna är diamantfinslipade enligt DIN 876/00.
Rätvinklighet enligt DIN 875.
Speciellt lätt utförande utan noggrannhetsförluster.

Användningsdata:

För kontroll av 90°-vinklar i horisontal- och vertikalplanet.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer. Mätvinkel upp till 2 000 mm längd på begäran. Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen