Mätvinkel 90°, triangelform noggrannhet 00 lätt utförande 800X500 mm

Article no.: 431858 800X500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875; DIN 876/00
rätvinklighet 0,006 mm
Tjocklek 80 mm
vikt 41 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 431858 800X500
EAN / GTIN 2050001949912

Beskrivelse

Utförande:

Material och noggrannhet, se nr 430400. Från strl. 600×400 mm med viktreduceringshål som också kan användas för transport och hantering. De båda smala 90°-vinkelytorna är diamantfinslipade enligt DIN 876/00.
Rätvinklighet enligt DIN 875.
Speciellt lätt utförande utan noggrannhetsförluster.

Användningsdata:

För kontroll av 90°-vinklar i horisontal- och vertikalplanet.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer. Mätvinkel upp till 2 000 mm längd på begäran. Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen