Granitplatta noggrannhet 0 400X250 mm

Article no.: 430300 400X250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

längd × bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 876
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 876
noggrannhet 0 mm
planhet 0,006 mm
Tjocklek 50 mm
antal gummifötter 4
vikt 15 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 430300 400X250
EAN / GTIN 2050001039088

Beskrivelse

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.
  • Felfri, homogen struktur.
  • Nedböjnings- och vridstyv.
  • Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.
  • Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.
  • Optiskt renslipade ytterkanter.
  • Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.
  • Hårdare än härdat stål (6 − 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.
DIN 876/0 − diamantfinslipad för kontrollen.

Leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat, transportförpackning.
Inklusive gummifötter.

Anmärkning:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte förses med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner. Leveranskostnaden tillkommer.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen