{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 876 | |
noggrannhet | 0 mm | |
planhet | 0,009 mm | |
Tjocklek | 160 mm | |
antal stålkuleinsatser | 5 | |
vikt | 460 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Mätplatta |
Artikkelkode | 430300 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949776 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granitplatta noggrannhet 0 1200X800 mm
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 37 180,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 35 391,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
planhet | 0,009 mm | 0,009 mm |
noggrannhet | 0 mm | 0 mm |
vikt | 460 kg | 460 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Tjocklek | 160 mm | 160 mm |
Produktslag | Mätplatta | Mätplatta |