{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 75 mm - 88 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 0,3 mm | |
standardmätdjup | 105 mm | |
mätdjup med förlängning | 255 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 156 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 429005 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517261 | |
Manufacturer number | 368-172 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innermikrometer för bottenhålsmätning 75-88 mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 7 946,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 5 947,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
avläsning | 0,005 | 0,005 |
felgräns | 0,006 | 0,007 |
mätområde | 75 ;88 | 75 ;88 |
mätdjup med förlängning | 255 | 267 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |