{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 25 mm - 30 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 0,3 mm | |
standardmätdjup | 90 mm | |
mätdjup med förlängning | 240 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 140 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 429005 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517216 | |
Manufacturer number | 368-167 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Innermikrometer för bottenhålsmätning 25-30 mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 6 239,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
147 styck i lager
NOK 4 139,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
felgräns | 0,006 | 0,006 |
mätdjup med förlängning | 240 | 240 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
standardmätdjup | 90 | 90 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |