{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,007 mm | |
Mätteknik | analog | |
antal mikrometrar | 4 | |
antal inställningsringar | 2 | |
inställningsring-⌀ | 62 / 87 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428991 50-100 | |
EAN / GTIN | 4045197327994 | |
Manufacturer number | 428991 50-100 |