Innermikrometer 62-75 mm HOLEX

Article no.: 428990 62-75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,67 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 173,17 /pcs.
  • NOK 826,37 /pcs.
on request
På lager
66 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 62 mm - 75 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,007 mm
mått a 1 mm
standardmätdjup 117 mm
mätdjup med förlängning 267 mm
Mätteknik analog
inställningsring-⌀ 62 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 428990 62-75
EAN / GTIN 4045197608017
Manufacturer number 428990 62-75

Beskrivelse

Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförkromade (från ⌀ 12 HM-mätbackar). Självcentrerande mäthuvud med 3 mätbackar (från ⌀ 12 HM).
Lackerad stomme.

Leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering)och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen