Innermikrometer 12-16 mm HOLEX

Article no.: 428990 12-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 758,70 /pcs.
  • NOK 1 076,11 /pcs.
on request
På lager
78 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 12 mm - 16 mm
    avläsning 0,005 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    felgräns 0,005 mm
    mått a 0,5 mm
    standardmätdjup 80 mm
    mätdjup med förlängning 230 mm
    Mätteknik analog
    inställningsring-⌀ 16 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 428990 12-16
    EAN / GTIN 4045197276346
    Manufacturer number 428990 12-16

    Beskrivelse

    Utförande:

    Avläsnings- och manöverorgan mattförkromade (från ⌀ 12 HM-mätbackar). Självcentrerande mäthuvud med 3 mätbackar (från ⌀ 12 HM).

    Leveransinnehåll:

    Inklusive inställningsring (för justering)och förlängare.

    Specialtillbehör:

    Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen