Innermikrometer IMICRO 30-35 mm

Article no.: 428800 30-35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,48 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 559,99 /pcs.
  • NOK 309,67 /pcs.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Norm DIN 863
    mätområde 30 mm - 35 mm
    avläsning 0,005 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    felgräns 0,004 mm
    mått a 7 mm
    standardmätdjup 78 mm
    mätdjup med maximal förlängning 1 578 mm
    Mätteknik analog
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 428800 30-35
    EAN / GTIN 7630041108149
    Manufacturer number 00811503

    Beskrivelse

    Utförande:

    Analog 3-punkts innermikrometer för mycket exakt mätning av hål, även med stora mätdjup (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första graden).
    Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

    Specialtillbehör:

    Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

    Anmärkning:

    Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen