{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 3,5 mm - 4 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 2 mm | |
standardmätdjup | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428800 3,5-4 | |
EAN / GTIN | 7630041108330 | |
Manufacturer number | 00813410 |