{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 3,65 mm - 6,35 mm | |
mäthuvudens mätområde | 3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 4,65−5,35; 5,15−5,85; 5,65−6,35 mm | |
valbar avläsning | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
repeterbarhet | 0,001 mm | |
linearitet | ⌀ 1,0 − 1,55: högst 2 % av mätvägen; minst 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: högst 1 % av mätvägen; minst 0,001 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
antal mäthuvuden | 5 | |
antal inställningsringar | 5 | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428670 3,65-6,35 | |
EAN / GTIN | 5051102201791 |