{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 1,5 mm - 2,45 mm | |
mäthuvudens mätområde | 1,5−1,9; 1,8−2,2; 2,05−2,45 mm | |
valbar avläsning | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
repeterbarhet | 0,001 mm | |
linearitet | ⌀ 1,0 − 1,55: högst 2 % av mätvägen; minst 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: högst 1 % av mätvägen; minst 0,001 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
antal mäthuvuden | 3 | |
antal inställningsringar | 3 | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428670 1,5-2,45 | |
EAN / GTIN | 5051102218935 |