{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
Mätområde (mätväg) | 0 mm - 6,5 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,002 mm | |
spindel-⌀ | 3,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 9 mm | |
anliggningsytans radie | 2,5 mm | |
monteringsskaftets ⌀ | 6 mm | |
monteringsskaftets längd | 6 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 37 mm | |
Produktslag | Inbyggnadsmikrometer |
Artikkelkode | 426250 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197204073 | |
Manufacturer number | 426250 0-6,5 |