{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
avläsning | 0,002 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,003 mm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
monteringsskaftets ⌀ | 12 mm | |
monteringsskaftets längd | 10 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 113 mm | |
Produktslag | Inbyggnadsmikrometer |
Artikkelkode | 426250 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4045197204103 | |
Manufacturer number | 426250 0-25/F |