{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 422340 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099618365 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bygelmikrometrar för gänga utan spetsar 25-50 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 7 307,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 4 899,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 3 407,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 4 078,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
mätområde | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Mättrummans gradering | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
spindel-⌀ | 6,5 | 8 | 8 | 8 |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog |
Produktslag | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer | Bygelmikrometer |