Insatspar för bygelmikrometer för gänga 0,4-0,5 mm

Article no.: 421652 0,4-0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

stigning (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    stigning 0,4 mm - 0,5 mm
    Produktslag Mätspets

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 421652 0,4-0,5
    EAN / GTIN 4946368016016
    Manufacturer number 126-801

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med 60° gängvinkel för mätning av flera stigningar med ett par insatser (skåra och spets). För metrisk och UN-gänga.

    Passar till:

    Bygelmikrometrar nr 421650 och 422340.

    Anmärkning:

    Insatser för Whitworth-gängor på begäran.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen