{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 75 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 8 mm | |
Mättrummans ⌀ | 25 mm | |
Känselvred | yes | |
Utförande spindel | härdat stål, slipat | |
Isoleringsskydd | yes | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420542 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099600230 |