Bygelmikrometer 50-75 mm

Article no.: 420542 50-75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,37 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 341,82 /pcs.
  • NOK 256,06 /pcs.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm - 75 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 2 µm
spindel-⌀ 8 mm
Mättrummans ⌀ 25 mm
Känselvred yes
Utförande spindel härdat stål, slipat
Isoleringsskydd yes
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 420542 50-75
EAN / GTIN 4250099600223

Beskrivelse

Utförande:

Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Härdad och slipad mätspindel. Högre noggrannhet än DIN 863. Fastsättning med hjälp av spännanordning. Med framflyttat känselvred och isoleringsskydd. Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Användningsdata:

Lämpar sig särskilt väl för kvalitetstestning tack vare 5 µm direktavläsning.