Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100, bredd × höjd: 6X9mm

Article no.: 366706 6X9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
75 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 6 mm
höjd 9 mm
Produktslag Parallellunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 366706 6X9
EAN / GTIN 4045197799616
Manufacturer number 366706 6X9

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Passar till:

Parallelulunderläggssats 366702; 366704.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen