Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 2X10 mm

Article no.: 366706 2X10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
59 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × höjd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Bredd 2 mm
    höjd 10 mm
    Produktslag Parallellunderlägg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 366706 2X10
    EAN / GTIN 4045197799319
    Manufacturer number 366706 2X10

    Beskrivelse

    Utförande:

    Hårdhet: 60 HRC. Parvis finslipade.
    GARANT − Precisionsutförande. Noggrannhet: Höjd- och breddtolerans ± 0,007 mm.

    Användningsdata:

    Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

    Passar till:

    Parallelulunderläggssats 366702; 366704.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen