Centrisk spännanordning basapparat Xtric 125XSA

Article no.: 363000 125XSA
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Nollpunktspännsystem
vikt 10,6 kg
L 186 mm
B 125 mm
höjd H 54 mm
c/c 80 mm
maximalt vridmoment 132 Nm
Nyckelvidder 13 mm; 5 mm
maximal spännkraft 32 kN
Färgkod Xtric 125
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363000 125XSA
EAN / GTIN 4067263098799
Manufacturer number 363000 125XSA

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.
  • Komplett härdad och med finfräst undersida.
  • Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.
  • Perfekt centrisk fastspänning genom centruminställning.
  • Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363010363045.

Leveransinnehåll:

Stomme, spindel, spindelmuttrar och fyra spännbultar lämpliga för automationskonsol nr 360164 XP80Z.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229 13, monteringsstation nr 358595 80.

Anmärkning:

Lämplig för GARANT automationssystem TurnTable i kombination med/för automationskonsol nr 360164 XP80Z. Passande överbackar nr 363010363045 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen