{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Xtric | |
spännkraft upp till max | 32 kN | |
vikt | 13,4 kg | |
L | 370 mm | |
B | 125 mm | |
höjd H | 54 mm | |
Spännvidd S1 | 0 mm - 244 mm | |
Spännvidd S2 | 92 mm - 330 mm | |
Längsgående spår | 20 mm | |
maximalt vridmoment | 132 Nm | |
Nyckelvidder | 13 mm; 5 mm | |
Stickmått undersida | 2×96 / 200 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Xtric 125 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 363000 125XL | |
EAN / GTIN | 4067263109907 | |
Manufacturer number | 363000 125XL |